仕様サポート規格:IEEE 802.3●トランシーバ数:2●データレート:100Mbps●実装タイプ:スクリュー マウント●WIZ108SR RS422 / RS485-イーサネットモジュール. コンパクトサイズのRS-422 / RS-485-イーサネット すばやくシンプルなシリアルデバイスへのインターネット接続 お客様のご要望に応じたファームウェアカスタマイズに対応 W7100ワンチップソリューションを使用して、安定した信頼性の高いデータ通信を保証 ユーザーフレンドリな設定ツールプログラムが付属 ユーザーパスワードのサポートでセキュリティを向上 シリアル設定に対応するシリアルコマンドのサポート 10/100 Mbpsイーサネット / 最大230 Kbps RS-422 / RS-485インターフェース IP設定のサポート - 静的、DHCP DNSのサポート(ドメインネームシステム) コンパクトな設計寸法: 48 x 30 x 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応