WOLFSPEED
WOLFSPEEDの 電子部品(オンボード)
WOLFSPEEDの 能動部品
WOLFSPEEDの ディスクリート
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48938323
品番
C3M0280090D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
11.5
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
900
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+18
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
54
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.36
高さ(mm)
5.21
RoHS指令(10物質対応)
対応