Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48938375 品番 C3M0065100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
チャンネルタイプN 最大連続ドレイン電流(A)35 最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)90 最大ゲートしきい値電圧(V)3.5 最小ゲートしきい値電圧(V)1.8 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、+19 パッケージTO-247 実装タイプスルーホール ピン数(ピン)4 チャンネルモードエンハンスメント型 カテゴリーパワーMOSFET 最大パワー消費(W)113.5 長さ(mm)16.13 仕様シリコンカーバイドパワーMOSFET、C3Mシリーズ、Cree Inc. 新しいC3Mシリコンカーバイド(SiC) MOSFET技術 ドレイン-ソース間絶縁破壊電圧(全動作温度範囲): 1000 V以上 新しい低インピーダンスパッケージ(ドライバソース付) ドレイン-ソース間の沿面距離 / クリアランス: 8 mm 低出力静電容量での高速スイッチング ドレイン-ソース間の低ON抵抗による高耐圧 アバランシェ耐久性 超低逆回復損失の高速真性ダイオード RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする