WOLFSPEED
WOLFSPEEDの 電子部品(オンボード)
WOLFSPEEDの 能動部品
WOLFSPEEDの ディスクリート
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
48938384
品番
C3M0065100K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
35
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
1000
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
90
最大ゲートしきい値電圧(V)
3.5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+19
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
4
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
113.5
仕様
(順方向トランスコンダクタンス)14.3S
RoHS指令(10物質対応)
対応