WOLFSPEED
WOLFSPEEDの 電子部品(オンボード)
WOLFSPEEDの 能動部品
WOLFSPEEDの ディスクリート
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48938409
品番
C3M0065090J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
35
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
900
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.1
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
25
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
113
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
0.078
トランジスタ構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応