WOLFSPEED
WOLFSPEEDの 電子部品(オンボード)
WOLFSPEEDの 能動部品
WOLFSPEEDの ディスクリート
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48938418
品番
C3M0065090D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
36
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
900
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
78
最大ゲートしきい値電圧(V)
2.1
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.8
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-8、+18
パッケージ
TO-247
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
125
標準ゲートチャージ
30.4nC@15V
RoHS指令(10物質対応)
対応