WOLFSPEED
WOLFSPEEDの 電子部品(オンボード)
WOLFSPEEDの 能動部品
WOLFSPEEDの ディスクリート
Wolfspeed Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
48938427
品番
C2M1000170J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
5.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
1700
最大ゲートしきい値電圧(V)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-10、+25
パッケージ
D2PAK (TO-263)
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
7
チャンネルモード
エンハンスメント型
カテゴリー
パワーMOSFET
最大パワー消費(W)
78
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
1.4
標準入力キャパシタンス(pF)
200@1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応