TWT-4210-SV(P) 補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO 48938434 TWT-4210-SV(P) 補修用粘着テープ(ウイングトラック車用) TRUSCO 48938434

補修用粘着テープ(ウイングトラック車用)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48938434 品番 TWT-4210-SV(P)
参考基準価格(税別)¥41,680 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ウイングトラック車の屋根中央開閉部の補修に最適です。裏面の剥離紙を剥がしてそのまま貼り付けます。丈夫で耐久性抜群です。

シルバー 幅(mm)420 長さ(m)10 厚さ(mm)0.6 材質基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系 用途ウイングトラック車の屋根開閉部の補修に。 トラスコ品番416-3095 質量(kg)3 タイプ帆布 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
注意
※トラック屋根の補修テープを貼る面をよく清掃してからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
トラック
株式会社グットキャリーミエ 様 (運輸・通信業)

コスパ最高、品質はそれなりかな、もう少し長くもつと、もっと最高。

対象商品:
48938434
2022-12-08
用途:
補修
運輸・通信業

雨漏りしていたので
頑丈なテープでした
作業も1人で簡単にできました!
急ぎでしたので発送も早くてとても助かりました!
ありがとうございました

対象商品:
48938434
2022-06-07
用途:
機械のメンテナンス時
運輸・通信業

コスパが良く、使用において特別にこだわりを持たないならば、十分に使い勝手が良いことが購入の継続に結び付いています。

対象商品:
48938434
2020-10-06
用途:
カーテンの補修
株式会社 大本 様 (製造業)

カーテンの補修に使いましたが台風で大きく破れて普通の補修テープだったら継ぎ接ぎになるとこを一発で補修できて満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48938434
2020-04-23
用途:
トラックの天井付近
運輸・通信業

注文してすぐ届くのでありがたい。トラックのウィング天井部分が劣化した際、雨漏れを防ぐ意味で使用している。少し値段がするのが★1つマイナスの要因だが、市場価格もその程度なので致し方ないとは思う。

1人が参考にしています
対象商品:
48938434
2017-11-10
用途:
ウィングトラックの雨漏れ修理
株式会社カーマスター草津 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幅の広さがちょうど良い。カットして他に使いまわしできるので汎用性が高い。

対象商品:
48938434
2015-03-27
用途:
トラックウイング天井修理
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

ウイングの雨漏りのちょと修理にはもってこいです。値段も手ごろですね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする