C4D05120A Wolfspeed ショットキーバリアダイオード WOLFSPEED 48938488

Wolfspeed ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(50個)注文コード48938488品番C4D05120A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様Z-Rec(TM)シリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. ; 定格電圧: 600、650、1200、1700 ; ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 ; 温度に依存しないスイッチング動作 ; 超高速スイッチング、最小損失 ; 正温度係数順方向電圧 ; デバイスは熱暴走せずに並列可能 ; ヒートシンク要件を削減 ; PFCブーストダイオード用途向けに最適化長さ(mm)10.41幅(mm)4.7高さ(mm)15.62ピン数(ピン)2ダイオードシングル動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)3ピーク逆繰返し電圧(V)1200テクノロジーSiCショットキー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする