仕様Z-Rec(TM)シリコンカーバイドショットキーダイオード、Wolfspeed. Wolfspeed SiC (シリコンカーバイド)ショットキーダイオードシリーズは、標準のショットキーバリアダイオードに比べて性能が大きく向上しています。 SiCダイオードは、非常に高い絶縁破壊電界強度や優れた熱伝導性、そして高スイッチング周波数での電力損失の大幅な削減を実現します。 Sicダイオードは、スイッチモード電源や高速インバータなどの高周波数、高電圧用途に最適です。. ; 定格電圧: 600、650、1200、1700 ; ゼロ逆回復電流及び順方向回復電圧 ; 温度に依存しないスイッチング動作 ; 超高速スイッチング、最小損失 ; 正温度係数順方向電圧 ; デバイスは熱暴走せずに並列可能 ; ヒートシンク要件を削減 ; PFCブーストダイオード用途向けに最適化長さ(mm)10.41幅(mm)4.7高さ(mm)15.62ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)3ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)46テクノロジーSiCショットキー