TYY-120-B 緩衝床養生シート TRUSCO 48938522

緩衝床養生シート

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1本注文コード48938522品番TYY-120-B
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

燃やしてもダイオキシン等の有害物質は発生しません。独立気泡のためはっ水性・防湿性に優れています。使用場所に合わせて、カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)1000長さ(m)30厚さ(mm)2ブルー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番408-9405種別発泡PE+PEフィルム質量(kg)1.95シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938522
2024-05-29
用途: 安いし丈夫
電子開発株式会社不動産業

雹対策に購入した。2枚重ねにして使用してるが、完全には防げないかもね。
ボディカバーの内側にセット。

対象商品 : 48938522
2017-11-11
用途: 鉄製品(門扉・フェンス・家具など)の運搬用
都築工芸

厚みがありしっかりしてて破れにくいので納品の運搬時にいつも使ってます。低価格のものは裂けたり破れやすいものもありますが、これは角張った物も破れず安心して使えてます。クッション性も張りのある弾力で品に傷がつかず良いです。

対象商品 : 48938522
2017-10-25
用途: 室内養生

何度も使えて、非常に満足しています。室内運搬の強い味方です。

対象商品 : 48938531
2016-09-30
用途: 段ボールなどの物置部屋の下に敷いています。
適斎塾

物置として使っている部屋があるのですが、殺風景な部屋が明るい感じにまりました。

対象商品 : 48938522
2016-02-25
用途: 床、階段、ベランダの養生

柔かくて比較的丈夫です。一番はロール巻なので転がしていけますがヘリが擦れて壁を傷つける心配がない。

対象商品 : 48938531
2016-07-13
用途: 床養生
サービス業

丈夫です。

対象商品 : 48938522
2015-07-23
用途: 床面の保護

クッション性もあり使いやすかった。

対象商品 : 48938522
2014-05-27
用途: 製品の梱包

とてもやわらかく使いやすい。カッターやはさみで簡単に切れる割に丈夫なので安心して使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする