Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48938637 品番CAS300M17BM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減 長さ(mm)106.4 ピン数(ピン)7 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプパネルマウント チャンネルタイプN 最大パワー消費(W)1.76k チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)325 最大ドレイン-ソース間電圧(V)1700 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.02 最大ゲートしきい値電圧(V)2.3 最小ゲートしきい値電圧(V)1.8 最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする