Wurth Elektronik 2チャンネル 単方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48938725 品番824021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 最大クランピング電圧:7V 、 最小ブレークダウン電圧:6.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:3 、 最大ピークパルス電流:15A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.3mm 、 ESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする