TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ツールワゴンロイヤル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48938757
品番
TWR-4-GR
参考基準価格(税別)
¥28,480
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
段数
3
最大積載量(kg)
80
材質(本体)
スチール製メラミン焼付塗装
引出し
なし
高さ(mm)
833
奥行(mm)
320
間口(mm)
586
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
合成ゴム
色
キミドリ
仕様
組立式
トラスコ品番
414-6239
質量(kg)
9.4
ピッチ(mm)
(棚板調整)95
トレー組合せ
浅型:1段、深型:2段
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
トレータイプ
均等積載量(kg/段)
浅型/20、深型/30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません