内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:9V 、 最小ブレークダウン電圧:6.1V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:4 、 最大ピークパルス電流:12A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 ESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 V
注文コード48938804
品番8240116