ツールワゴンロイヤル

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)654 注文コード48938836 品番TWR-221-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,710 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は間口など8種類から選べます 他の種類を見る

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

段数3 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)887 奥行(mm)361 間口(mm)654 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)合成ゴム ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番414-6042 質量(kg)11.4 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70 棚板調整ピッチ(mm)104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする