※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWR-421-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938881 TWR-421-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938881 TWR-421-SB ツールワゴンロイヤル TRUSCO 48938881

ツールワゴンロイヤル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48938881 品番 TWR-421-SB
参考基準価格(税別)¥28,360 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。
浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)

段数3 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)833 奥行(mm)320 間口(mm)586 キャスター径(Φmm)75 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)合成ゴム スカイブルー 仕様組立式 トラスコ品番414-6182 質量(kg)9.0 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70 棚板調整ピッチ(mm)95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする