仕様ダイオード構成:コンプレックスアレイ 、 最小ブレークダウン電圧:6V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 最大逆スタンドオフ電圧:5V 、 ピン数:8 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 高さ:0.875mm 、 ESDプロテクタ、Wurth Elektronik. TVSダイオードアレイ、WE-TVSシリーズ ESD超低静電容量TVS USB 2.0、HDMI、DVI、イーサネット、Firewire、及びシリアルバスインターフェイスの静電気放電(ESD)保護用途 動作電圧: 3.3 V、5 V、12 V
RoHS指令(10物質対応)対応