※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ファルコンワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48939116
品番
FAW-662-YG
参考基準価格(税別)
¥35,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
段数
2
最大積載量(kg)
150
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
416-4156
質量(kg)
12.3
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120