FAW-763-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939143 FAW-763-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939143 FAW-763-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939143 FAW-763-W ファルコンワゴン TRUSCO 48939143

ファルコンワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48939143 品番 FAW-763-W
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
段数3 最大積載量(kg)200 材質(本体)スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト 仕様組立式 トラスコ品番416-4466 質量(kg)17.2 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする