※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの パイプ式ワゴン
ファルコンワゴン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48939177
品番
FAW-963-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,870
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
段数
3
最大積載量(kg)
200
材質(本体)
スチール
引出し
なし
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
416-4750
質量(kg)
17.7
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120