TRUSCO
ファルコンワゴン ウレタン双輪車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
600
600
740
880
段数
2
2
3
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
奥行(mm)
400
400
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48939213
品番
FAW-662D-YG
参考基準価格(税別)
¥36,860
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
段数
2
最大積載量(kg)
150
材質(本体)
スチール
高さ(mm)
600
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
仕様
組立式
トラスコ品番
416-4075
質量(kg)
11.0
ストッパー
あり(×2)
キャスター種類
双輪
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
120