Wurth Elektronik クランプフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大ワイヤ数:21 、 アプリケーション:デジタルデバイス、フラットケーブル 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:33.5 x 20 x 6.5mm 、 内側の寸法:28 x 1.3mm 、 内側の高さ:1.3mm 、 内側の幅:28mm 、 外側の奥行き:20mm 、 外側の高さ:6.5mm 、 外側の幅:33.5mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。 注文コード48939328 品番7427220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤ数:21 、 アプリケーション:デジタルデバイス、フラットケーブル 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:33.5 x 20 x 6.5mm 、 内側の寸法:28 x 1.3mm 、 内側の高さ:1.3mm 、 内側の幅:28mm 、 外側の奥行き:20mm 、 外側の高さ:6.5mm 、 外側の幅:33.5mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする