内容量1リール(250個)
仕様出力電流 Max:1.5A 、 出力数:1 、 最大スイッチング周波数:0.8 MHz 、 ラインレギュレーション:0.01 % 、 ロードレギュレーション:1.5 mV/A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PFM 、 ピン数:7 、 パワーレーティング:36W 、 寸法:10.16 x 9.85 x 4.57mm 、 高さ:4.57mm 、 長さ:10.16mm 、 入力電圧 Max:42 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MagI3C-VDRM可変ステップダウンレギュレータモジュール、Wurth Elektronik. Wurth Elektronik MagI3C可変レギュレータ電源モジュールの出力電流は、1 A、1.5 A、2 A、3 A、5 Aなどとなっています。 入力動作電圧範囲6〜42 V (5 A: 6〜36 V)、調整出力電圧は5〜24 Vで、8011106 (2 A)、8011121 (5 A)はいずれも出力電圧0.8〜6 Vです。 VDRMシリーズには、内蔵補償回路を備える電流モードDC/DC電源とソフトスタートが統合されています。 オンボードの保護回路で、可変ステップダウンレギュレータを保護します。 POL DC-DC、産業制御、通信、電源、MCU、MPU、DSP、FPGA、及び入力 / 出力インターフェイスなどの用途があります。. 7ピンPFM (TO-263): 長さ9.85 mm、幅10.16 mm、高さ4.57 mm ソフトスタートにより安全にパワーアップ 保護: 熱シャットダウン、突入電流、過電圧及び低電圧 ピーク効率: 90 → 97 % 電圧低下ロックアウト保護(UVLO) EN55022クラスB EMI規格に適合する低ノイズ R個及びRoHS適合
注文コード48940098
品番171012402