MPK-906-BK 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO 48940254 MPK-906-BK 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO 48940254 MPK-906-BK 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO 48940254 MPK-906-BK 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO 48940254

大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940254 品番 MPK-906-BK
参考基準価格(税別)¥32,940 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

均等荷重400kgの強度とメッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。

荷台寸法(mm)900×620 質量(kg)13.5 ブラック 用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個 適合(ストッパー)MPK-900FB トラスコ品番408-6732 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム、ナイロン芯 タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)400 表面処理ハンドル:粉体塗装 床面高さ(mm)218.5 荷台寸法(幅)(mm)620 ハンドル高さ(mm)865 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール キャスター金具特殊鋼 特性軽量、静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、スベリ止めゴム付 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:1314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940254
2025-07-21
用途:
運搬作業
Eco Works Japan 様 (サービス業)

軽いし静かだし高いかもしれませんがおすすめです
運搬作業のストレスが減りました

対象商品:
48940254
2019-05-13
用途:
重量のある荷物を運ぶ
建設業・工事業

車輪も大きく、本体は軽量なのでとても使いやすいです。

対象商品:
48940254
2019-05-23
用途:
荷物運搬
卸売・小売業

静かで軽く動いてくれます。
荷台も大きく乗せやすいですが、やはり重量はそれなりにあります。

対象商品:
48940254
2014-10-07
用途:
荷物の運搬

軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする