ドンキーカート 折りたたみ式 S付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940421 品番 101NS
参考基準価格(税別)¥22,830 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。

荷台寸法(mm)740×480 床面高さ(mm)145 質量(kg)13.7 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 仕様ストッパー付 トラスコ品番414-4996 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 均等荷重(kg)150 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音 適合ストッパー100NS 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする