※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート 折りたたみ式 S付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940455
品番
201NS
参考基準価格(税別)
¥37,890
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
18.5
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
仕様
ストッパー付
トラスコ品番
414-5186
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
均等荷重(kg)
250
表面処理
ハンドル:粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)
510
ハンドル高さ(mm)
895
ブレーキ種類
フットブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音
適合ストッパー
200NS
荷台寸法(奥行)(mm)
810
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。