TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 折りたたみハンドル式
ドンキーカート ハンド式ブレーキタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48940482
品番
101NHB
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ハンドルから手を放すと同時にブレーキが掛ります。
タイプ
折りたたみハンドルタイプ
ハンド式ブレーキタイプ
荷台寸法(mm)
740×480
床面高さ(mm)
145
質量(kg)
15.5
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
トラスコ品番
414-4970
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
850
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。