※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り固定車輪付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48940631
品番
500NARKB
参考基準価格(税別)
¥55,070
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様
固定キャスターをロックします
トラスコ品番
414-5551
適合機種
502NAR
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)
10.6
タイプ
ピン式ロックタイプ