※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 500番用ブレーキ固定車輪付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48940656 品番500NKB
参考基準価格(税別)¥33,780 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様固定キャスターをロックします トラスコ品番414-5577 適合機種502N、503N、504N、507N、507NW、510N 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)10.6 タイプピン式ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする