ルートバン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48940744 品番 MPB-500JS-B
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

縦横方向に連結が可能です。(横連結はオール自在キャスター仕様のみ)スタッキング可能です。荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(600シリーズ)オプションの柵を取り付る事で荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)

荷台寸法(mm)515×385 床面高さ(mm)115 質量(kg)2.1 ブルー トラスコ品番414-4155 種別平台車 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、自在×2 均等荷重(kg)100 ストッパーあり 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 生産国日本 特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP)樹脂 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
注意
運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
提供不可:chemSHERPA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940701
2025-06-04
用途:
冷蔵庫の移動
有限会社桜加商事 様 (運輸・通信業)

キャスターが大きめだから移動がスムーズです。
小さめだから保管に便利

2025-03-08
用途:
倉庫

ルートバン エラストマー樹脂車輪 自在 樹脂(PP)再生材100%製 固定 ブレーキなし 1台 MPB-600-B
分かりづらい表記ですが、後輪は固定車輪です。私の用途には使えず返品しました。詳細の説明も前輪 自在 とだけ書いてあり後輪について表示がありませんでした。誤解を招かないように固定か自在かわかりやすい表記に変えてください。

対象商品:
48940726
2022-04-20
用途:
食品配送時、食品倉庫内入荷時
卸売・小売業

食品配送時にトラックに積んで荷物を降ろす時に使用しています。重たい荷物もこれに載せれば納品しやすいです。1台だと小ぶりで小回りが利き連結すれば大きな荷物も載せれます。車輪が4個とも稼働するので動きもスムーズです。倉庫内の入荷時にも使用しています。入荷量が多ければ連結して使用しています。

対象商品:
48940823
2017-07-26
用途:
出荷予定製品の保管整理

小さな荷物を載せて保管している場合は1台で使用して、大きな荷物の場合は連結して対応することが出来るのでとても便利です。
使用しない時は重ねて保管出来る様に、荷台にタイヤのくぼみが作られているのでずれ落ちることが無いのも良く出来ていると思います。

対象商品:
48940701
2016-11-22
用途:
板の運搬
製造業

台車連結後に取っ手を設置出来るようになっていると良いと思った

1人が参考にしています
対象商品:
48940726
2015-12-14
用途:
重量物運搬

高齢化に伴い,重たいものがつらくなり購入。
キャスターの音が静かでいい。持ちやすく不満はない。

対象商品:
48940787
2014-03-19
用途:
商品を運搬したり移動させる場合に使用

軽くて持ちやすいので台車本体としては使いやすいです。
ただ、4つタイヤがついているのですが、1箇所だけ軸が
回らないタイヤがあるため直角に移動させるときに
曲がれないので困りました。
特に台車をつなげる時、どのタイヤが固定されているかを
確認しておかないといけないのも大変です。

1人が参考にしています
対象商品:
48940787
2023-09-12
用途:
製品の移動
有限会社日本コントロールス・カンパニイ 様

型式による車輪の区別(自在か固定)が判り難いのでもう少し説明が有った方が良いと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする