T-10-BK オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941943 T-10-BK オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941943 T-10-BK オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941943 T-10-BK オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ TRUSCO 48941943

オフィスチェア スイングタイプ 肘なしタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48941943 品番 T-10-BK
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)425〜555 座面寸法(幅×奥行)(mm)440×600 本体質量(kg)9.6 仕様座上下昇降機能:ガス調節式 トラスコ品番408-6406 材質背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品 質量(kg)9.6 ブラック 種類オフィスチェア 張地布張り 肘掛なし 座幅(mm)440 座高(mm)425〜555 座奥行(mm)600 ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941943
2021-07-26
用途:
事務所でのパソコン使用時

肘が無いので、キーボード操作の邪魔にならない。座り心地・高さ丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
1人が参考にしています
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする