TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットタックピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1シート(120ピース)
注文コード
48942293
品番
MGTP
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
粘着剤付のマグネットシートです。あらかじめ規格サイズに切り目加工を入れてあり、自由に切り離して使えます。
幅(mm)
180
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
160
トラスコ品番
414-4619
寸法(mm)
(ピース)約12×30