HDPEスコップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942783 品番 1066
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
容量(mL)1000 幅×長さ(mm)(すくい部)133×235 全長(mm)350 質量(g)120 TGK品番0198-32-23-01 トラスコ品番421-8311 材質高密度ポリエチレン(HDPE)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942792
2019-09-26
用途:
調味料を計量するときに使用。
株式会社マツモト 様 (製造業)

プラスチックのため、使用用途を決めている。軽量で安く満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
48942792
2017-12-12
用途:
部品の補充用
製造業

パーツボックスに部品を補充する際に使用する為購入しました。
パーツボックスの内寸にぴったり入り、スムーズに部品の補充ができるようになりました。
素材も部品にキズを付けるようなこともないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
48942817
2018-01-04
用途:
塩の投入用

ボイラーソルトを軟水器に投入する用途で使用しています。使いやすいです。

対象商品:
48942792
2018-08-18
用途:
粉末原料の採集
製造業

商品タグのシールが剥がせずに、衛生的に使用できない。
シールのノリがいつまでも付着している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする