安全靴用靴下 強フィットソックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48942802 品番 TFS-01-GY/BL
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

破れやすいつま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、擦れ破れを防ぎます。夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいため、季節を問わず快適です。吸水性、速乾性に優れます。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。

グレイ/ブルー 特性涼感、保温性、吸水性、速乾性、抗菌、防臭 サイズ(cm)24〜27 用途物流作業土木作業等 トラスコ品番825-8598 材質ポリエステル サイズフリー 質量(g)70 アズワン品番64-1121-60 入数1足 丈区分レギュラー 指タイプ先丸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942793
2020-12-13
用途:
土木作業・安全靴を履いているとき。
医療・福祉・介護関連業

耐久性が今までで一番いいようです。サポート力、履きやすさも夫のお気に入り。ただ、もっとサイズ展開が欲しいところです。

対象商品:
48942793
2020-06-09
用途:
設備保全
自動車・二輪車・自転車関連業

薄手でサラッとした感じが心地よい商品です。耐久性が気になる所ですが、高耐久の謳い文句に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする