ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
超静電IEC対応クリーンフード(マスク付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48942827
品番
UCB-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
超静電IEC対応のクリーンフードです。マスク付フードです。メガネ装着用のスリット付です。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠
トラスコ品番
825-9046
質量(g)
100