サイズ(cm)25
足幅EEE
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
トラスコ品番821-7982
形状ローカット
質量(kg)1
種類セーフティーシューズ
規格JIS T 8101 C1/S合格
電圧(V)直流750以下、交流300以下
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)ゴム1層
機能絶縁
材質(先芯)樹脂
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴