絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48943012 品番 V251NJTZ-25.5
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。

サイズ(cm)25.5 足幅EEE 用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。 トラスコ品番821-7983 形状ローカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8101 C1/S合格 電圧(V)直流750以下、交流300以下 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)ゴム1層 機能絶縁 材質(先芯)樹脂 試験電圧(V/1分)AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※静電作業靴ではありません。※甲被の絶縁性能はありません。※JIS合格品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942994
2018-06-20
用途:
電気の保守点検
製造業

絶縁を体感することはないですがグリップがよく濡れた床面も滑らずにいられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする