TY001-5025NA ターピー養生クロステープ 萩原工業 48944113

ターピー養生クロステープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン(PE)クロス クリア 注文コード48944113 品番TY001-5025NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・基材・色など9種類から選べます 他の種類を見る

養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.14 基材ポリエチレン(PE)クロス 粘着剤アクリル系 用途梱包資材養生など トラスコ品番413-9933 質量(g)180 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)3(対ステンレス) 引張強度(N/10mm)53.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48944061
2020-09-24
用途:
倉庫・作業所の透明ガラスの目隠し

盗難予防として、作業所の機械・工具が見えないよう目隠しのためガラスに貼りました。プラ段も含め実験の結果、光拡散で目隠し効果が期待できる養生テープで、部屋内があまり暗くならない白色の設定があること、かつ100mm幅で手間がかからないこの製品にたどり着きました。しかも地場のメーカーで安心感もある。

1人が参考にしています
対象商品:
48944052
2019-05-06
用途:
養生

ちょっと粘着が強い気がします いつまで貼ってく時は 注意がいると思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする