萩原工業
萩原工業の 養生テープ
ターピー タテヨコカットテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48944147
品番
SQ-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ヨコ手切れ性が良く、加えてタテ方向にも直線的に手切れ可能です。
色
グリーン
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
粘着力
3(対ステンレス)N/10mm
用途
梱包資材養生など
トラスコ品番
413-9968
質量(g)
255
基材
ポリエチレン(PE)クロス
主な用途
養生用
引張強度(N/10mm)
35