曜日別特売
1825 シールド粘着テープ 寺岡製作所 48945337

シールド粘着テープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード48945337品番1825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

機械的強度に優れ柔軟性に富んだ素材に、導電性粘着剤を塗布した導電性シールドテープです。
家電・OA機器の電磁波シールドに最適です。
難燃性でUL510認定品。

テープ幅(mm)20テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.12特性導電性、難燃性基材ニッケル/銅被覆ポリエステル織布粘着剤アクリル系導電性トラスコ品番430-6571グレー質量(g)135.6芯径(mm)76引張強度(N/25mm)264.8粘着力(N/25mm)11.03芯径(inch)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33239421
2016-03-02
用途: タブレットの修理
卸売・小売業

近くでなかなか販売していないので重宝します。
紙とテープがもう少しはがしやすければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする