008782 スタビードライバー Wera 48945845

008782 スタビードライバー Wera 48945845 008782 スタビードライバー Wera 48945845

スタビードライバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48945845 品番008782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥925
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすい形状で、使い勝手のよいスタビードライバーです。

先端形状プラス(+) 先端サイズ(#)No.3 全長(mm)79 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 質量(g)45.6 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番411-6658 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先ブラックポイントチップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48945827
2021-04-06
用途:
機械のメンテナンス時&掃除に!

ほとんどのドライバーをwera社の製品に入れ替えました。 握り易さとネジの食い付きが凄く調印良いです。この手の工具は安心して使えないと作業時間短縮出来ないので(^o^)

対象商品:
48945836
2021-05-04
用途:
機械メンテナンス
その他業種

他にもweraのドライバーを使ってますが握りやすくコスパのいい商品だと思います。

対象商品:
48945845
2016-03-10
用途:
スキー、スノーボードの調整に使う予定

スキー、スノーボードのビンディング調整に使う予定です。
ラチェットでないスタビドライバー+3はあまり見かけることがないので助かります。
満足度が星4つなのは握りが少し細いことと良い値段であることだけです。

対象商品:
48945845
2015-07-20
用途:
トラックの内装分解

スタッピの3番探してました。普段からベラのドライバー使ってますけど
使いやすいです。

対象商品:
48945845
2014-03-13
用途:
スクーター整備

Wera スタビードライバー (+)No.3
注文コード:48945845
品番:8782
を購入しました。
原付スクーター前カゴのねじ締めに購入しました。
ヘキサゴンボルトに変えても良かったのですが頭が出っ張っている分カゴに入れた物に傷がつきそうなのでプラスの皿ネジを生かしました。
カゴ内で締めるのでスタビーなのですがNo.3は他メーカーに無いので助かりました。
さすがに高級感はありますが少々持ち手が小さい気がします。
でも大満足です。
他のサイズも購入予定です。

対象商品:
48945836
2015-10-05
用途:
自転車整備

握りにくく回すとグリップせず手が滑るので力を入れてねじを回せません。握りが私にはあいませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする