WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48947344
品番
687110182122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
WR-FPC
定格電圧(V)
250ac
端子の種類
ZIF上接点及び下接点
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Max)+85
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
ボディ向き
横型
シリーズ番号
687
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
オス