画像準備中

Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) シリーズ番号686 注文コード48947396 品番68611514122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ番号など41種類から選べます 他の種類を見る
取付方式表面実装 ピッチ(mm)1 シリーズWR-FPC 定格電圧(V)500ac 定格電流(A)1 行数1 挿入力ZIF 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)(Max)+85 コンタクト数15 コンタクト位置 オス・メスオス シリーズ番号686 コンタクトめっきニッケルの上に錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする