WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48947405
品番
68611514122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
WR-FPC
定格電圧(V)
500ac
定格電流(A)
1
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクト位置
上
オス・メス
オス
ボディ向き
横型
シリーズ番号
686
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫