WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ番号
687
注文コード
48947658
品番
68714514522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.5
シリーズ
WR-FPC
定格電圧(V)
250ac
端子の種類
ZIF下接点
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
定格電流(mA)
500
挿入力
ZIF
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
687
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫
ジェンダー
オス