WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 機構部品(電子部品)
WURTH ELEKTRONIKの 基板用コネクタ
Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1500個)
シリーズ番号
686
注文コード
48947694
品番
68610514422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1
シリーズ
WR-FPC
定格電圧(V)
500ac
定格電流(A)
1
行数
1
挿入力
ZIF
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Min)-25
コンタクト数
5
コンタクト位置
上
オス・メス
オス
シリーズ番号
686
コンタクトめっき
ニッケルの上に錫