Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 端子の種類ZIF下接点 定格電流(mA)500 注文コード48947746 品番687110149022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は端子の種類・定格電流・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth WR-FPC 0.50 mm FPC ZIFコネクタ、下接点(ヒンジ付きアクチュエータを装備). WR-FPC 0.5 mmピッチSMT FPC ZIFコネクタです。下接点構成でヒンジ付きフリップロックアクチュエータを備えています。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタは、低プロファイル、軽量、省スペースの設計になっており、小型化されたさまざまな電子用途における高密度で確実な接続を求めて増大する需要に応える製品です。 このFPC SMT ZIFコネクタにかん合コネクタは不要で、ケーブルを直接挿入すれば、1つのコネクタで電コスト効果の高い線対基板ソリューションを実現することができます。 このWR-FPC 0.5 mm FPCコネクタは、FFC / FPCとコネクタ端子とを確実に接続するフリップロックヒンジタイプのアクチュエータを備えています。 はんだ保持機能により、はんだ処理時にコネクタを基板に固定することができます。 この0.5 mm FPC ZIFコネクタの主な用途には、小型ディスプレイやキーボードへの接続を必要とする用途などがあります。 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 シリーズWR-FPC 定格電圧(V)50ac/dc 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)(Min)-40 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向き横型 コンタクトめっきニッケルの上に錫 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする