曜日別特売
687110183622 Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス WURTH ELEKTRONIK 48947755

Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(4000個)端子の種類上接点定格電流(mA)400注文コード48947755品番687110183622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Wurth WR-FPCシリーズ0.5 mm低プロファイルZIF FPCコネクタ. WR-FPCシリーズ0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、低プロファイルの省スペース設計で、高さはわずか1.2 mmです。これらのWR-FPCシリーズZIFコネクタは回転式のフリップロックアクチュエータを備えているので、FPCを簡単に挿入できます。これらのアクチュエータは最後まで回転して開き、FPCを挿入してから、アクチュエータを反対方向に回転してFPCを所定の位置に固定します。このフリップロックアクチュエータはFPCへの保持力を向上するので、信頼性の高い電気的接続と機械的接続が可能になります。コネクタの両端には黄銅製のはんだタブが付いているので、コネクタをPCBに接続するのに役立ちます。これらのWR-FPC 1.00 mm FPCコネクタはトップコンタクト又はボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点. 低プロフアイル設計で、高密度の用途に最適 FPCを挿入しやすく、保持力の高いフリップロックアクチュエータ 基板に固定するためのはんだタブ トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上. 製品用途の情報. FPCコネクタは、ディスプレイ、タッチパネル、スクリーンなどの小型の高密度用途に最適です。これ以外にも、家庭用電化製品(パソコン、タブレット、携帯電話、カメラ)、事務用機器、産業用機器、医療用機器などの用途に適しています。取付方式表面実装ピッチ(mm)0.5シリーズWR-FPC定格電圧(V)50ac端子の種類上接点端子種別SMT行数1定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き横型コンタクトめっきニッケルの上に錫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする