Wurth Elektronik FPC / FFC コネクタ, メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子の種類下接点 定格電流(mA)400 注文コード48947789 品番687110183722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子の種類・定格電流・内容量など201種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth WR-FPCシリーズ0.5 mm低プロファイルZIF FPCコネクタ. WR-FPCシリーズ0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPCコネクタは、低プロファイルの省スペース設計で、高さはわずか1.2 mmです。これらのWR-FPCシリーズZIFコネクタは回転式のフリップロックアクチュエータを備えているので、FPCを簡単に挿入できます。これらのアクチュエータは最後まで回転して開き、FPCを挿入してから、アクチュエータを反対方向に回転してFPCを所定の位置に固定します。このフリップロックアクチュエータはFPCへの保持力を向上するので、信頼性の高い電気的接続と機械的接続が可能になります。コネクタの両端には黄銅製のはんだタブが付いているので、コネクタをPCBに接続するのに役立ちます。これらのWR-FPC 1.00 mm FPCコネクタはトップコンタクト又はボトムコンタクトを備えているので、設計の柔軟性が向上します。. 特長と利点. 低プロフアイル設計で、高密度の用途に最適 FPCを挿入しやすく、保持力の高いフリップロックアクチュエータ 基板に固定するためのはんだタブ トップコンタクトとボトムコンタクトで設計の柔軟性を向上. 製品用途の情報. FPCコネクタは、ディスプレイ、タッチパネル、スクリーンなどの小型の高密度用途に最適です。これ以外にも、家庭用電化製品(パソコン、タブレット、携帯電話、カメラ)、事務用機器、産業用機器、医療用機器などの用途に適しています。 取付方式表面実装 ピッチ(mm)0.5 シリーズWR-FPC 定格電圧(V)50ac 端子の種類下接点 行数1 定格電流(mA)400 材質(コンタクト)リン酸銅 動作温度(℃)(Min)-25 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向き横型 コンタクトめっきニッケルの上に錫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする